Vestil ดีลี-7 | ตัวแสดงโหลดแบบดิจิตอล, 7000 ปอนด์ ความจุ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL ตัวแสดงการโหลดแบบดิจิตอล DLI-7, 7000 ปอนด์ ความจุ

In Stock
รายการ: AG7QQG รุ่น: DLI-7
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
฿45,072 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโหลดตัวบ่งชี้
ความแม่นยำของโหลดที่กำหนด-/+0.16%
ประเภทแบตเตอรี่AA
ความจุปอนด์ 7,000
สีเงิน
ความสูงของการแสดงผล1 1 / 2 "
ความกว้างของการแสดงผล2 1 / 2 "
ความสูง8 3 / 4 "
ความแม่นยำในการจัดทำดัชนีปอนด์ 11
ความยาว1 1 / 2 "
ความจุโหลดปอนด์ 7000
วัสดุอลูมิเนียม
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนแบตเตอรี่3
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 องศา ถึง 104 องศา F
Pin Dia7 / 8 "
ความลึกของรูพิน1"
เส้นผ่านศูนย์กลางรูพิน7 / 8 "
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่
ความแม่นยำปอนด์ 55
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-dli-7.pdf
UPC691215071086
ความกว้าง3 5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)22.23
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.21
รหัส HS9031808085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแม่นยำของโหลดที่กำหนดความแม่นยำในการจัดทำดัชนีความจุโหลดความลึกของรูพินเส้นผ่านศูนย์กลางรูพินความแม่นยำราคา
VESTIL DLI-05 ตัวบ่งชี้การโหลดแบบดิจิตอล, 500 ปอนด์ ความจุ | AG7QQB ดีแอลไอ-05-/+0.2%ปอนด์ 1.1ปอนด์ 5005 / 8 "1 / 2 "ปอนด์ 4.4฿36,837
VESTIL DLI-1 ตัวบ่งชี้การโหลดแบบดิจิตอล, 1000 ปอนด์ ความจุ | AG7QQC ดีแอลไอ-1-/+0.1%ปอนด์ 1.1ปอนด์ 10005 / 8 "1 / 2 "ปอนด์ 9฿37,542
VESTIL DLI-14 ตัวบ่งชี้การโหลดแบบดิจิตอล, 14000 ปอนด์ ความจุ | AG7QQD ดีแอลไอ-14-/+0.16%ปอนด์ 20ปอนด์ 140001"1"ปอนด์ 100฿49,109
VESTIL DLI-2 ตัวบ่งชี้การโหลดแบบดิจิตอล, 2000 ปอนด์ ความจุ | AG7QQE ดีแอลไอ-2-/+0.2%ปอนด์ 4.4ปอนด์ 20005 / 8 "1 / 2 "ปอนด์ 18฿38,039
VESTIL DLI-4 ตัวบ่งชี้การโหลดแบบดิจิตอล, 4000 ปอนด์ ความจุ | AG7QQF ดีแอลไอ-4-/+0.25%ปอนด์ 11ปอนด์ 40001"7 / 8 "ปอนด์ 33฿240

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL ตัวแสดงการโหลดแบบดิจิตอล DLI-7, 7000 ปอนด์ ความจุ
฿45,072 / หน่วย