Ucfl-75g | ข้อต่ออเนกประสงค์ Fnpt 3/4 นิ้ว 300 Psi | 6yzh2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ UCFL-75G Universal Coupling Fnpt 3/4 Inch 300 Psi | AF2XXW 6YZH2

APPROVED VENDOR UCFL-75G ข้อต่ออเนกประสงค์ Fnpt 3/4 นิ้ว 300 Psi

In Stock
รายการ: AF2XXW รุ่น: UCFL-75Gข้ามอ้างอิง: 6YZH2
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
฿2,123 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อสากล
ออกแบบล็อคตัวเอง
วัสดุชุบเหล็กดัด
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.25 "
ขนาด3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ชนิดภาพเขียน(F) NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS7307193040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นออกแบบวัสดุแม็กซ์ ความดัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3LX85 Coupler | AD2ADQ 3LX85หัวทั่วไปขจัดข้อต่อที่ไม่ตรงกันและอนุญาตให้เชื่อมต่อโดยตรงเหล็กอ่อน110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว---20 ถึง 160 Fปลายว่าง฿461
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 3LX87 Coupler Triple End | AD2ADT 3LX87หัวทั่วไปขจัดข้อต่อที่ไม่ตรงกันและอนุญาตให้เชื่อมต่อโดยตรงเหล็กอ่อน110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว---20 ถึง 160 Fการเชื่อมต่อสามครั้ง฿812
APPROVED VENDOR 3LX93 ข้อต่อ 5/8 นิ้ว ขนาด | AD2ADZ 3LX93หัวทั่วไปขจัดข้อต่อที่ไม่ตรงกันและอนุญาตให้เชื่อมต่อโดยตรงเหล็กอ่อน110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-5 / 8 "-20 ถึง 160 Fปลายท่อ฿386
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ UCFL-50G Universal Coupling Fnpt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXV 6YZH1 ยูซีเอฟแอล-50จีล็อคตัวเองชุบเหล็กดัด300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.03 "1 / 2 "-40 ถึง 250 F(F) NPT฿2,123
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ UCML-50G Universal Coupling (m)npt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 ยูซีเอ็มแอล-50Gล็อคตัวเองชุบเหล็กดัด300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.03 "1 / 2 "-40 ถึง 250 F(ม) NPT฿2,123
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ UCML-75G Universal Coupling (m)npt 3/4 Inch 300 Psi | AF2XXY 6YZH4 ยูซีเอ็มแอล-75Gล็อคตัวเองชุบเหล็กดัด300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.25 "3 / 4 "-40 ถึง 250 F(ม) NPT฿2,123

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR UCFL-75G ข้อต่ออเนกประสงค์ Fnpt 3/4 นิ้ว 300 Psi
฿2,123 / หน่วย