DAYTON 29XP29 รอกโซ่แบบแมนนวล 2000 lb ยก 20 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ด้วยมือ |
เบรค | เบรกกลโหลด |
ความลึก | 6" |
เปิดตะขอ | 1.125 " |
ความยาว | 6.375 " |
ยก | 20 ฟุต |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 14.375 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ดึงเพื่อยกพิกัดโหลด | 112 ปอนด์ |
ความกว้าง | 6.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16 |
รหัส HS | 8425190000 |
รุ่น | ความลึก | เปิดตะขอ | ความยาว | ยก | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29XP24 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 10 ฟุต | 1000 ปอนด์ | 12.75 " | 5.5 " | ฿36,267 | |
29XP25 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 15 ฟุต | 1000 ปอนด์ | 12.75 " | 5.5 " | ฿27,468 | |
29XP26 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 20 ฟุต | 1000 ปอนด์ | 12.75 " | 5.5 " | ฿42,135 | |
29XP27 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 10 ฟุต | 2000 ปอนด์ | 14.375 " | 6.38 " | ฿41,359 | |
29XP28 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 15 ฟุต | 2000 ปอนด์ | 14.375 " | 6.38 " | ฿14,928 | |
29XP30 | 7.125 " | 1.25 " | 8.125 " | 10 ฟุต | 4000 ปอนด์ | 17.5 " | 8.25 " | ฿69,785 | |
29XP31 | 7.125 " | 1.25 " | 8.125 " | 15 ฟุต | 4000 ปอนด์ | 17.5 " | 8.25 " | ฿20,217 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.