APPROVED VENDOR 3CCZ8 กลองฮีตเตอร์ไฟฟ้า 6.5a 230v L66 3/4in
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนกลอง |
แอมป์เอซี | 6.5 |
ช่วงการควบคุม | 50 องศาถึง 400 องศา F |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
กลอง Dia | 22.5 " |
กลอง Dia | 22-1 / 2 " |
ความยาว | 66.75 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ความกว้างสายคล้อง | 4" |
ชนิดภาพเขียน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
ความหนาแน่นของวัตต์ | 6.5 วัตต์ / ตร.ม. " |
วัตต์ | 1500 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8419899585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาแน่นของวัตต์ | แอมป์เอซี | ช่วงการควบคุม | วัตต์ | ความจุถัง | กลอง Dia | ความยาว | ความกว้างสายคล้อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CCZ7 | 6.5 วัตต์ / ตร.ม. " | 13 | 50 องศาถึง 400 องศา F | 1500 | 55 แกลลอน. | 22.5 " | 66.75 " | 4" | - | RFQ
| |
3CCZ9 | 5.7 วัตต์ / ตร.ม. " | 8.7 | 50 องศาถึง 400 องศา F | 1000 | 55 แกลลอน. | 22.5 " | 66.75 " | 3" | ฿8,500 | ||
3ซีดีเอ1 | 5.7 วัตต์ / ตร.ม. " | 8.7 | - | 1000 | 55 แกลลอน. | 22.5 " | 66.75 " | 3" | ฿7,776 | ||
3ซีดีเอ2 | 5.7 วัตต์ / ตร.ม. " | 4.35 | 50 องศาถึง 400 องศา F | 1000 | 55 แกลลอน. | 22.5 " | 66.75 " | 3" | ฿11,774 | ||
3ซีดีเอ3 | 6 วัตต์ / ตร.ม. " | 9.5 | 50 องศาถึง 400 องศา F | 1100 | 30 แกลลอน. | 18.25 " | 54.75 " | 4" | ฿15,340 | ||
3ซีดีเอ4 | 5.5 วัตต์ / ตร.ม. " | 6.5 | 50 องศาถึง 400 องศา F | 750 | 30 แกลลอน. | 18.25 " | 54.75 " | 3" | - | RFQ
| |
3ซีดีเอ5 | 4.8 วัตต์ / ตร.ม. " | 6.5 | 50 องศาถึง 400 องศา F | 750 | 15 แกลลอน. | 14 " | 38.125 " | 4" | ฿10,525 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.