3cda1 | เครื่องทำความร้อนถัง 55 แกลลอน 8.7a 115v L66 3/4in | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3CDA1 Drum Heater 55 Gallon 8.7a 115v L66 3/4in | AC8LUP

APPROVED VENDOR 3CDA1 ดรัมฮีตเตอร์ 55 Gallon 8.7a 115v L66 3/4in

In Stock
รายการ: AC8LUP รุ่น: 3CDA1
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
฿6,465 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนกลอง
แอมป์เอซี8.7
ความจุถัง55 แกลลอน.
กลอง Dia22.5 "
กลอง Dia22-1 / 2 "
ความยาว66.75 "
ขับเคลื่อนด้วยติดตั้งระบบไฟฟ้า
ความกว้างสายคล้อง3"
ชนิดภาพเขียนติดตั้งระบบไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า115
ความหนาแน่นของวัตต์5.7 วัตต์ / ตร.ม. "
วัตต์1000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8419899585
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • หน้าจอ (สร้างขึ้นด้วยสายดินไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนยางซิลิโคนวัลคาไนซ์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส)
  • การหมุนก้าน (310 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาแน่นของวัตต์แอมป์เอซีช่วงการควบคุมวัตต์ความจุถังกลอง Diaความยาวความกว้างสายคล้องราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3CCZ7 Drum Heater Electric 13a 115v L66 3/4in | AC8LUL 3CCZ76.5 วัตต์ / ตร.ม. "1350 องศาถึง 400 องศา F150055 แกลลอน.22.5 "66.75 "4"฿10,431
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3CCZ8 Drum Heater Electric 6.5a 230v L66 3/4in | AC8LUM 3CCZ86.5 วัตต์ / ตร.ม. "6.550 องศาถึง 400 องศา F150055 แกลลอน.22.5 "66.75 "4"-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3CCZ9 Drum Heater 55 Gallon 8.7a 115v 50-425deg | AC8LUN 3CCZ95.7 วัตต์ / ตร.ม. "8.750 องศาถึง 400 องศา F100055 แกลลอน.22.5 "66.75 "3"฿7,427
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3CDA2 Drum Heater Electric 4.35a 230v L66 3/4in | AC8LUQ 3ซีดีเอ25.7 วัตต์ / ตร.ม. "4.3550 องศาถึง 400 องศา F100055 แกลลอน.22.5 "66.75 "3"฿9,790
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 3CDA3 Drum Heater Electric 9.5a 115v L54 3/4in | AC8LUR 3ซีดีเอ36 วัตต์ / ตร.ม. "9.550 องศาถึง 400 องศา F110030 แกลลอน.18.25 "54.75 "4"฿15,340
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3CDA4 Drum Heater Elect 6.5a 115v L54 3/4in | AC8LUT 3ซีดีเอ45.5 วัตต์ / ตร.ม. "6.550 องศาถึง 400 องศา F75030 แกลลอน.18.25 "54.75 "3"-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3CDA5 Drum Heater Electric 6.5a 115v L38 1 / 8in | AC8LUU 3ซีดีเอ54.8 วัตต์ / ตร.ม. "6.550 องศาถึง 400 องศา F75015 แกลลอน.14 "38.125 "4"฿10,525

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3CDA1 ดรัมฮีตเตอร์ 55 Gallon 8.7a 115v L66 3/4in
฿6,465 / หน่วย