APPROVED VENDOR 3CDC4 เครื่องทำผ้าห่มกลองไฟฟ้า 8.7a 115v L78in
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนกลองผ้าห่ม |
แอมป์เอซี | 8.7 |
ช่วงการควบคุม | 50 องศาถึง 400 องศา F |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
กลอง Dia | 22.5 " |
กลอง Dia | 22-1 / 2 " |
ความสูง | 32.5 " |
ความยาว | 78 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ชนิดภาพเขียน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความหนาแน่นของวัตต์ | 5.7 วัตต์ / ตร.ม. " |
วัตต์ | 1000 |
ความกว้าง | 35 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8419899585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.