HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับแบบล็อค 2 / 3 ขั้ว
สไตล์ | รุ่น | การกำหนดค่า NEMA | แอมป์ | สี | คะแนน NEMA | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL4750 | L7-15R | 15 | Brown | L7-15R | 2 | 277 VAC | 277 VAC | 1.7 " | ฿3,513 | |
B | HBL3330 | ไม่ใช่ NEMA | 30 | Black | 4X, 12 | 3 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | 1.71 " | ฿4,565 |
ตัวล็อคเต้ารับ 2 / 3 เสา
Hubbell Wiring Device-Kellems locking receptacles เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการตัดสายไฟโดยไม่ได้ตั้งใจอันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวในการก่อสร้างและการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เต้ารับแบบฟลัชเดี่ยว/ดูเพล็กซ์เหล่านี้มีการออกแบบแบบมีสายด้านหลังและด้านข้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสายไฟบนเทอร์มินัล เต้ารับสำหรับสตรีเหล่านี้มีโครงไนลอน/เทอร์โมพลาสติกเพื่อให้ทนต่อแรงกระแทกและความทนทาน พวกเขาสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานอย่างต่อเนื่องได้ถึง 75 องศาเซลเซียส เลือกจากเต้ารับ 15, 30A ที่หลากหลาย ซึ่งมีอยู่ในพิกัดแรงดันไฟฟ้า 125/250 และ 277V
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปฟิล์ม
- รถบรรทุกมือกลอง
- ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- สต็อกท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม
- เลื่อยมือและเลื่อย
- ป้องกันการได้ยิน
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- SCHNEIDER ELECTRIC คู่มือเริ่มต้นอุปกรณ์เสริม
- KH INDUSTRIES 8 สถานีควบคุมจี้ควบคุม
- BALLYMORE ลิฟท์ถังบน
- ABILITY ONE ไม้ถูพื้นไมโครไฟเบอร์ยาว 18 นิ้ว x กว้าง 5
- SPEARS VALVES ข้อต่อส่วนต่อขยาย EverTUFF TURF Riser
- EATON อะแดปเตอร์ซีรีส์ D8
- DART CONTROLS มาตรวัดรอบรุ่น DM 8000
- NORTON ABRASIVES ส่วนการเจียรผิว
- NIBCO ฟิตติ้งการบีบอัด