Hubbell Wiring Device-kellems Hbl3330 | เต้ารับแบบฟลัช, 30a, 125/250v, 3 ขั้ว, 3 สาย ไม่ต่อสายดิน | 3d109 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 Flush Receptacle, 30A, 125 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding | AC8PYJ 3D109

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 เต้ารับแบบฝัง 30A 125/250V 3 ขั้ว 3 สาย ไม่มีสายดิน

In Stock
รายการ: AC8PYJ รุ่น: HBL3330ข้ามอ้างอิง: 3D109
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
฿4,565 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์30
สีBlack
การเชื่อมต่อย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง1.36 "
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.61 "
วัสดุไนลอน
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAไม่ใช่ NEMA
คะแนน NEMA4X, 12
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
UPC999572301915
แรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
วัตต์W 7500
ความกว้าง1.71 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่า NEMAแอมป์สีคะแนน NEMAจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Duplex Flush Receptacle, 15A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL AE7LHE 5Z899 HBL4750L7-15R15BrownL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "฿3,513

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 เต้ารับแบบฝัง 30A 125/250V 3 ขั้ว 3 สาย ไม่มีสายดิน
฿4,565 / หน่วย