Hubbell Wiring Device-kellems Hbl4750 | เต้ารับฟลัชดูเพล็กซ์, 15a, 277vac, สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย | 5z899 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Duplex Flush Receptacle, 15A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL AE7LHE 5Z899

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Duplex Flush Receptacle, 15A, 277VAC, 2 ขั้ว, 3 สายดิน

In Stock
รายการ: AE7LHE รุ่น: HBL4750ข้ามอ้างอิง: 5Z899
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
฿3,513 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์15
สีBrown
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง1.17 "
HP2
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.29 "
วัสดุเทอร์โม
แม็กซ์ เอชพี2
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAL7-15R
คะแนน NEMAL7-15R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
UPC783585215914
แรงดันไฟฟ้า277 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า277 VAC
วัตต์W 4155
ความกว้าง1.7 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 10 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Cover

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่า NEMAแอมป์สีคะแนน NEMAจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 Flush Receptacle, 30A, 125 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding | AC8PYJ 3D109 HBL3330ไม่ใช่ NEMA30Black4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1.71 "฿4,565

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Duplex Flush Receptacle, 15A, 277VAC, 2 ขั้ว, 3 สายดิน
฿3,513 / หน่วย