APPROVED VENDOR 3CUE8 กระเป๋าใส่ตัวอย่างแบบใส - แพ็ค 1000
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวอย่างกระเป๋าโอน |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 1000 |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูง | 10 " |
ความยาว | 10 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | แพ็คแบน |
ประทับตรา | Flat |
คะแนนความแข็งแรง | หนักมาก |
ความหนา | 2มิล |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 3923210030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3คิว4 | 1000 | 6" | 6" | เอทิลีน | 6" | ฿6,247 | ||
3คิว5 | 1000 | 9" | 9" | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 6" | ฿9,231 | ||
3คิว6 | 1000 | 10 " | 10 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 8" | ฿6,058 | ||
3คิว7 | 1000 | 12 " | 12 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 9" | ฿13,974 | ||
3CUF1 | 1000 | 10 " | 10 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 10 " | ฿14,586 | ||
3CUF2 | 1000 | 10 " | 10 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 6" | ฿13,700 | ||
3CUF3 | 1000 | 10 " | 10 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 10 " | ฿14,420 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.