APPROVED VENDOR 3CUF3 กระเป๋าใส่ตัวอย่างขนาดกว้าง 10 นิ้ว - แพ็ค1000
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวอย่างกระเป๋าโอน |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 1000 |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูง | 10 " |
ความยาว | 10 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | แพ็คแบน |
ประทับตรา | Flat |
คะแนนความแข็งแรง | หนักมาก |
ความหนา | 2มิล |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 3923210030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3คิว4 | 1000 | 6" | 6" | เอทิลีน | 6" | ฿5,872 | ||
3คิว5 | 1000 | 9" | 9" | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 6" | ฿8,321 | ||
3คิว6 | 1000 | 10 " | 10 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 8" | ฿5,452 | ||
3คิว7 | 1000 | 12 " | 12 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 9" | ฿13,135 | ||
3คิว8 | 1000 | 10 " | 10 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 10 " | ฿14,688 | ||
3CUF1 | 1000 | 10 " | 10 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 10 " | ฿14,586 | ||
3CUF2 | 1000 | 10 " | 10 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 6" | ฿12,878 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.