จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3CVH5 แหวนสำรอง 0.183w 4.153 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - แพ็คละ 25 | AC8NWB

APPROVED VENDOR 3CVH5 แหวนสำรอง 0.183w 4.153 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - แพ็คละ 25 ชิ้น

In Stock
รายการ: AC8NWB รุ่น: 3CVH5

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,213 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงแหวนสำรองโค้ง
จริงภายใน Dia4.153 "
ความกว้างจริง0.183 "
ความหนาตามแนวแกน0.06 "
สีBlack
รูปร่างมาตราข้ามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
durometer90 ฝั่ง A
คะแนน Durometerยาก
สำหรับใช้กับ AS568A Dash No.346
วัสดุBuna N.
รัศมี0.262 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ความหนา0.076 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS4016931010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจริงภายใน Diaความกว้างจริงความหนาตามแนวแกนสำหรับใช้กับ AS568A Dash No.รัศมีความหนาราคา
แหวนสำรองของผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3CUR3 0.086w 8.268 เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - แพ็ค 5 อัน | AC8NPM 3CUR38.268 "0.086 "0.045 "1720.129 "0.053 "฿516
แหวนสำรองของ VENDOR 3CUR4 0.086w 8.518 เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - แพ็ค 5 ชิ้น | AC8NPN 3CUR48.518 "0.086 "0.045 "1730.129 "0.053 "฿608
แหวนสำรองของ VENDOR 3CUR5 0.086w 8.768 เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - แพ็ค 5 ชิ้น | AC8NPP 3CUR58.768 "0.086 "0.045 "1740.129 "0.053 "฿623
แหวนสำรองของผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3CUR6 0.086w 9.018 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - แพ็ค 5 อัน | AC8NPQ 3CUR69.018 "0.086 "0.045 "1750.129 "0.053 "฿647
แหวนสำรองของ VENDOR 3CUR7 0.086w 9.268 เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - แพ็ค 5 ชิ้น | AC8NPR 3CUR79.268 "0.086 "0.045 "1760.129 "0.053 "฿715
แหวนสำรองของผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3CUR8 0.086w 9.518 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - แพ็ค 5 อัน | AC8NPT 3CUR89.518 "0.086 "0.045 "1770.129 "0.053 "฿701
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3CUR9 แหวนสำรอง 0.086w 9.768 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - แพ็ค 5 | AC8NPU 3CUR99.768 "0.086 "0.045 "1780.129 "0.053 "฿726

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3CVH5 แหวนสำรอง 0.183w 4.153 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - แพ็คละ 25 ชิ้น
฿1,213 / หน่วย