APPROVED VENDOR 3G119 ลูกล้อกึ่งนิวแมติกหมุน 2-1/2 W 8 D
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อกึ่งนิวเมติกหมุน |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | D |
ฮับสี | ขาว |
วัสดุฮับ | เหล็ก |
ประเภทฮับ | สมมาตร |
ความกว้างของฮับ | 3" |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 4-1/8" x 4-1/2" |
โหลดคะแนน | 350 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 3 / 8 " |
ประเภทการติดตั้ง | B |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 4-1/8" x 4-1/2" |
ความสูงโดยรวม | 10 " |
ขนาดแผ่น | 5 "x 5-1 / 2" |
ความหนาของแผ่น | 0.25 " |
ประเภทแผ่น | D |
ร่องน้ำ | บอลคู่ |
ขอบยาง Dia. | 4" |
ความหนาของยาง | 2" |
เหยียบ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทแผ่น | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | โหลดคะแนน | ประเภทการติดตั้ง | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G151 | B | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 2-5 / 8 "x 3" | 6" | 2" | 200 ปอนด์ | A | 3 "x 3-5 / 8" | ฿3,696 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.