3g151 | ลูกล้อกึ่งนิวแมติกหมุนได้ 2 W 6 Dia. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3G151 ลูกล้อกึ่งนิวแมติกหมุนได้ 2 W 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC9ERV

APPROVED VENDOR 3G151 ลูกล้อกึ่งนิวเมติกส์หมุนได้ 2 W 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง

In Stock
รายการ: AC9ERV รุ่น: 3G151
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
฿3,696 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อกึ่งนิวเมติกหมุน
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ฮับสีขาว
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ2-1 / 2 "
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-5 / 8 "x 3"
โหลดคะแนน200 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ประเภทการติดตั้งA
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 "x 3-5 / 8"
ความสูงโดยรวม7.375 "
ขนาดแผ่น4 "x 4-1 / 2"
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำบอลคู่
ขอบยาง Dia.3-3 / 4 "
ความหนาของยาง1"
เหยียบซึ่งได้ทำเป็นสัน
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.95
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแผ่นช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อโหลดคะแนนประเภทการติดตั้งระยะห่างของรูสลักด้านนอกราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3G119 ลูกล้อกึ่งนิวแมติกหมุน 2-1/2 W 8 D | AC9ERA 3G119D300 ถึง 999 ปอนด์4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 ปอนด์B4-1/8" x 4-1/2"฿5,162

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3G151 ลูกล้อกึ่งนิวเมติกส์หมุนได้ 2 W 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง
฿3,696 / หน่วย