Flomec Tm40sq9gmd | มิเตอร์น้ำ กังหัน ช่วงการไหล 60 ถึง 600 Gpm หัวจุก 4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLOMEC TM40SQ9GMD มิเตอร์น้ำ, กังหัน, 60 ถึง 600 gpm Flow Range, หัวจุก 4 นิ้ว | CH6RUP 60UC07

FLOMEC TM40SQ9GMD มิเตอร์น้ำ, กังหัน, ช่วงการไหล 60 ถึง 600 gpm, หัวจุก 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: CH6RUP รุ่น: TM40SQ9GMDอ้างอิงข้าม: 60UC07
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
฿47,687 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ขนาดการเชื่อมต่อ4"
ประเภทการเชื่อมต่อหัวจุก
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลบล., ลบ. ซม. ลูกบาศ์ก. ฟุต, ลูกบาศ์ก. m, gal., ลิตร, oz., Quarts
วัสดุไหลของเหลวที่ไม่กัดกร่อนสูตรน้ำ
ช่วงการไหล60 ถึง 600 gpm
ช่วงการไหล @ GPHเพื่อ 3600 36000
อุณหภูมิของไหล พิสัย32 ถึง 140 องศา ฉ
สำหรับขนาดท่อ4"
ช่วงความถี่17 ถึง 170 Hz
ความสูง6 17 / 50 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพีวีซี
ความยาว13.5 "
แม็กซ์ ความดัน225 PSIG
แม็กซ์ ความเหนียว20 CPS
ความต้องการไฟฟ้าแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน
วัสดุโรเตอร์PVDF
ชนิดเซนเซอร์กังหัน
ชนิดภาพเขียนกังหัน
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการไหลประเภทการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิของไหล พิสัยราคา
FLOMEC TM07SQ9GMA มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Pvc 2 ถึง 20 Gpm | CG6EBY TM075 / 60UA95 TM07SQ9GMA7.6 ถึง 76 lpmหัวจุก3 / 4 "225 PSIG32 ถึง 140 องศา ฉ฿20,809
FLOMEC TM15SQ9GMB มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ PVC 10 ถึง 100 Gpm | CG6EBZ TM150 / 60UA99 TM15SQ9GMB38 ถึง 380 lpmหัวจุก1.5 "225 PSIG32 ถึง 140 องศา ฉ฿26,974
FLOMEC TM20SQ9GMB มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ PVC 20 ถึง 200 Gpm | CG6ECA TM200 / 60UC02 TM20SQ9GMB76 ถึง 760 lpmหัวจุก2"225 PSIG32 ถึง 140 องศา ฉ฿29,236
FLOMEC TM05NQ9GMA มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Pvc 1 ถึง 10 Gpm | CG6ECB TM050-N / 60UA94 TM05NQ9GMA1 ถึง 10 gpmเอฟเอ็นพีที1 / 2 "225 PSIG32 ถึง 140 องศา ฉ฿19,929
FLOMEC TM07NQ9GMA มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Pvc 2 ถึง 20 Gpm | CG6ECC TM075-N / 60UA96 TM07NQ9GMA7.6 ถึง 76 lpmเอฟเอ็นพีที3 / 4 "225 PSIG32 ถึง 140 องศา ฉ฿21,754
FLOMEC TM10NQ9GMA มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Pvc 5 ถึง 50 Gpm | CG6ECD TM100-N / 60UA98 TM10NQ9GMA5 ถึง 50 gpmเอฟเอ็นพีที1"225 PSIG32 ถึง 140 องศา ฉ฿25,067
FLOMEC TM15NQ9GMB มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Pvc 10 ถึง 100 Gpm | CG6ECE TM150-N / 60UC01 TM15NQ9GMB38 ถึง 380 lpmเอฟเอ็นพีที1.5 "225 PSIG32 ถึง 140 องศา ฉ฿29,084

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLOMEC TM40SQ9GMD มิเตอร์น้ำ, กังหัน, ช่วงการไหล 60 ถึง 600 gpm, หัวจุก 4 นิ้ว
฿47,687 / หน่วย