APPROVED VENDOR 3GNU1 ลวดผ้า 304 12 ตาข่าย 0.0320 เส้นผ่านศูนย์กลาง 48x48
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ้าลวด |
ประเภทล้อแม็ก | 304 |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดตาข่าย | 12 12 X |
ช่วงขนาดตาข่าย | หยาบ |
เปิดพื้นที่ | 37.5% |
ขนาดการเปิด | 0.051 " |
ชนิดภาพเขียน | สานธรรมดา |
ความกว้าง | 48 " |
ลวด Dia | 0.032 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7314141000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.