DAYTON บานเกล็ดบานเกล็ด ความสูง 26-1/4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | พื้นที่ฟรี | ความสูง | วัสดุ | จำนวนใบมีด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NKN2 | ล้าง Anodized | 1.72 ตารางฟุต | 20.125 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | 27 | ฿10,207 | |
A | 5NKN3 | ล้าง Anodized | 2.34 ตารางฟุต | 26.13 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | 37 | ฿13,382 | |
A | 5NKN1 | ล้าง Anodized | 1.53 ตารางฟุต | 18.125 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | 24 | ฿9,537 | |
B | 6WRK3 | สีเทา | 2.34 ตารางฟุต | 26.13 " | เหล็ก | 38 | ฿11,504 |
บานเกล็ดประตู สูง 26-1/4 นิ้ว
บานเกล็ดเดย์ตันควบคุมการไหลเวียนของอากาศหรือการซึมผ่านของแสงในห้องและพื้นที่ปิด ติดตั้งไว้ที่ฐานของประตูเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ไหลผ่านได้ บานเกล็ดเหล่านี้ทำจากอะลูมิเนียม/เหล็กอัดขึ้นรูป และมีชุดใบมีดที่งอทำมุม 45 องศาเพื่อให้ระบายอากาศได้ในขณะที่รักษาความเป็นส่วนตัว มีสกรูสำหรับติดตั้งเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายบนประตูหนา 1-3/8 ถึง 2-1/4 นิ้ว เลือกบานเกล็ดบานประตูได้หลากหลาย มีให้เลือก 24, 27, 37 และ 38 ใบมีด Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดแบตเตอรี่ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้
- เสื่อครัวและพื้นที่เปียก
- เครื่องเป่าลมอัดเย็น
- อุปกรณ์ Wireway
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- ป้องกันการตก
- ตัวดึงและตัวแยก
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- FAST CAP เคล็ดลับ Yorker
- SQUARE D MJA ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป
- MILWAUKEE ใส่บิต # 2 สี่เหลี่ยมความยาว 1 นิ้ว
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3-Way Vertical Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต JIS, FKM, Metric
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว เกลียวปลายทั้งสองด้าน
- EATON โรตารีตัดการเชื่อมต่อ S Type Auxiliary Contacts
- WESCO รถยกซ้อนขับเคลื่อน ความจุ 1500 ปอนด์
- BALDOR / DODGE สกรูที่อยู่ติดกัน
- ENERPAC S-PX Series ประแจปอนด์ไฮดรอลิค
- BALDOR / DODGE SCEZ, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน