SQUARE D MJA ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | MJA36300 | 300 | ฿568,267 | |
A | MJA36350 | 350 | ฿615,419 | |
A | MJA36400 | 400 | ฿357,311 | |
A | MJA36450 | 450 | ฿655,894 | |
A | MJA36500 | 500 | ฿357,311 | |
A | MJA36600 | 600 | ฿357,311 | |
B | MJA36700 | 700 | ฿763,283 | |
A | MJA36800 | 800 | ฿375,783 |
MJA ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป
เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์ Square D MJA Series ใช้ในโรงงานเชิงพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์ข้อมูล และอาคารสถาบัน เพื่อป้องกันกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจรในระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ มีการกำหนดค่า -pole, 3 เฟสพร้อมการออกแบบขั้วต่อแบบสลักเกลียวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย เบรกเกอร์วงจรมาตรฐานเหล่านี้มีทริปอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฟังก์ชั่นทริป LSI (ระยะยาว ระยะสั้น และทันที) พวกเขาให้คะแนนปัจจุบันตั้งแต่ 300A ถึง 800A เบรกเกอร์ยูนิตเหล่านี้ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยเทอร์มินัลดึงสายและโหลดข้างเพื่อรองรับสายทองแดง/อะลูมิเนียมขนาดตั้งแต่ 500 Kcmil ถึง 3 AWG
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นรองพื้นฐานและโดม
- ซีลรูที่แนบมา
- เครื่องทำน้ำเย็น
- แผ่นสูญญากาศ
- ตัวยึดไฮดรอลิก
- วัสดุตกแต่ง
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- การทดสอบการเผาไหม้
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- TROEMNER ชุดน้ำหนักสอบเทียบ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ท่อไฮโดรลิค
- HEATHROW SCIENTIFIC ชั้นวางหลอดทดลอง 90 ช่อง
- DURHAM MANUFACTURING MT Workbenches มือถือ
- SPEARS VALVES PVC Premium วาล์วไดอะแฟรมนิวเมติกกระตุ้น, หัวจุก, โอริง EPDM
- MOLDED FIBERGLASS N/S ฝาภาชนะ
- LINN GEAR Type A สเตอร์ 140 โซ่
- SURVIVAIR หน้ากากป้องกันแก๊สพิษทางยุทธวิธี Opti-Fit
- VESTIL พัดลมหมุนเวียนเชิงพาณิชย์ซีรีส์ CCRF