SQUARE D MJA36450 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 450a 3p 600vac Box Lug
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600 VAC |
แอมป์ | 450 |
ประเภทเบรกเกอร์ | Standard |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความลึก | 8.1 " |
ขนาดกรอบ | M |
GTIN | 785901689614 |
ความสูง | 12.9 " |
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง | 4500A |
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ | 900A |
สูงสุด คะแนนอากาศ | 25kA |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 500 ก.ม. |
นาที. ขนาดสายไฟ | 3/0 เอดับเบิลยูจี |
การติด | แผงยึด |
จำนวนเสา | 3 |
ระยะ | 3 |
การเชื่อมต่อเฟส | เอบีซี |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | กล่องดึง |
ประเภทการเดินทาง | อิเล็กทรอนิกส์ |
ความกว้าง | 8.3 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.85 |
รหัส HS | 8536200020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.