DAYTON 6WRK3 บานเกล็ด 26-1/8 H 26-1/4 W เหล็ก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานเกล็ดประตู |
ความสูงของคัตเอาท์ | 24-1 / 2 นิ้ว |
ความกว้างของคัตเอาท์ | 24-1 / 2 นิ้ว |
ความหนาของประตู | 1-3/8 to 2-1/4" |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.187 " |
พื้นที่ฟรี | 2.34 ตารางฟุต |
ความสูง | 26.13 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนใบมีด | 38 |
ชนิดภาพเขียน | ไอดีหรือไอเสีย |
UPC | 190735372111 |
ความกว้าง | 26.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.