APPROVED VENDOR 3GTA4 Centerless Round 1045 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอบ Centerless |
ประเภทล้อแม็ก | 1045 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.0000 / -0.0020 " |
เสร็จสิ้น | หันกราวด์และขัดเงา |
ความยาว | 6" |
ความอดทนความยาว | +/- 6.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
อารมณ์ | เย็นเสร็จแล้ว |
ชนิดภาพเขียน | ความแม่นยำ |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 90,000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 59,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 7228100060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SG |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ความอดทนความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ANG 1 | 1.25 " | + 0.0000 / -0.0010 " | 3ft | +/- 3.000 " | ฿3,482 | |
3ANG 2 | 1" | + 0.0000 / -0.0010 " | 3ft | +/- 3.000 " | ฿2,148 | |
3 ธนาคาร 5 | 3" | + 0.0000 / -0.0020 " | 1" | +/- 1.000 " | ฿6,744 | |
3 ธนาคาร 6 | 2.75 " | + 0.0000 / -0.0020 " | 1" | +/- 1.000 " | ฿6,148 | |
3 ธนาคาร 7 | 2.5 " | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | ฿4,956 | |
3 ธนาคาร 8 | 2.25 " | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | ฿4,140 | |
3 ธนาคาร 9 | 2" | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | ฿3,090 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.