APPROVED VENDOR 3GXY5 แผ่น Pps ขาว 1 1/2 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | สีขาวนวล |
ความยาว | 12 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | Polyphenylene Sulfide อัดขึ้นรูป |
ประเภทวัสดุ | ที่ไม่สำเร็จ |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศาถึง 425 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 13,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1.5 " |
ความอดทนความหนา | +0.025 "/ - 0.000" |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.250 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 3920940000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.