3gxy3 | แผ่นพีพีเอส ขาว 3/4 นิ้ว T 12 X 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3GXY3 แผ่น Pps ขาว 3/4 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AC9JYJ

APPROVED VENDOR 3GXY3 แผ่น Pps ขาว 3/4 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9JYJ รุ่น: 3GXY3
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
฿97,385 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีสีขาวนวล
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุPolyphenylene Sulfide อัดขึ้นรูป
ประเภทวัสดุที่ไม่สำเร็จ
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 425 องศา F
ความต้านแรงดึง13,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.75 "
ความอดทนความหนา+0.025 "/ - 0.000"
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.250 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.24
รหัส HS3920940000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3GXX9 แผ่น Pps ขาว 1/4 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AC9JYF 3 GXX90.25 "฿34,396
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3GXY1 แผ่น Pps ขาว 3/8 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AC9JYG 3 GXY10.375 "฿51,161
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3GXY2 แผ่น Pps ขาว 1/2 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AC9JYH 3 GXY20.5 "฿68,738
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3GXY4 แผ่น Pps ขาว 1 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AC9JYK 3 GXY41"฿123,686
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3GXY5 แผ่น Pps สีขาว 1 1/2 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AC9JYL 3 GXY51.5 "฿210,515
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3GXY6 แผ่น Pps ขาว 2 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AC9JYM 3 GXY62"฿243,046

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3GXY3 แผ่น Pps ขาว 3/4 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว
฿97,385 / หน่วย