DAYTON 10E033 พัดลมดูดอากาศ Venturi Frame 16 x 16 Galvanized
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โครงพัดลมดูดอากาศ Venturi |
Dia. ต้องเปิด | 14-1 / 2 " |
มิติ A | 16 " |
มิติข้อมูล B | 3.5 " |
มิติข้อมูล C | 12.25 " |
มิติ D | 9" |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 16 " |
สูงสุด ความลึก | 8.75 " |
UPC | 190735109557 |
ความลึกของ Venturi | 2.5 " |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.93 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | ความสูง | สูงสุด ความลึก | ความลึกของ Venturi | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E034 | 20 " | 20 " | 4" | 16.5 " | 7" | 20 " | 8.5 " | 3" | ฿10,883 | ||
10E035 | 22 " | 22 " | 4" | 18.5 " | 9.5 " | 22 " | 9" | 3" | ฿11,691 | ||
10E036 | 24 " | 24 " | 4" | 20.5 " | 10 " | 24 " | 8.875 " | 3" | ฿11,415 | ||
10E037 | 28 " | 28 " | 4.5 " | 24.5 " | 12 " | 28 " | 8.875 " | 3.5 " | ฿12,595 | ||
10E038 | 34 " | 34 " | 5.25 " | 30.375 " | 13.25 " | 34 " | 9.625 " | 4.25 " | ฿13,874 | ||
10F477 | 12 " | 12 " | 3" | 8.25 " | - | 12 " | 8.75 " | 2" | ฿6,355 | ||
10F478 | 14 " | 14 " | 3" | 10.25 " | - | 14 " | 8.75 " | 2" | ฿6,690 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.