DAYTON พัดลมดูดอากาศ เฟรม Venturi
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | ความสูง | สูงสุด ความลึก | ความลึกของ Venturi | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10F477 | 12 " | 12 " | 3" | 8.25 " | - | 12 " | 8.75 " | 2" | ฿6,355 | |
B | 10F478 | 14 " | 14 " | 3" | 10.25 " | - | 14 " | 8.75 " | 2" | ฿6,690 | |
C | 10E033 | 16 " | 16 " | 3.5 " | 12.25 " | 9" | 16 " | 8.75 " | 2.5 " | ฿9,691 | |
A | 10F479 | 18 " | 18 " | 4" | 14.25 " | - | 18 " | 8.5 " | 3" | ฿7,894 | |
C | 10E034 | 20 " | 20 " | 4" | 16.5 " | 7" | 20 " | 8.5 " | 3" | ฿10,883 | |
C | 10E035 | 22 " | 22 " | 4" | 18.5 " | 9.5 " | 22 " | 9" | 3" | ฿11,691 | |
C | 10E036 | 24 " | 24 " | 4" | 20.5 " | 10 " | 24 " | 8.875 " | 3" | ฿11,415 | |
C | 10E037 | 28 " | 28 " | 4.5 " | 24.5 " | 12 " | 28 " | 8.875 " | 3.5 " | ฿12,595 | |
C | 10E038 | 34 " | 34 " | 5.25 " | 30.375 " | 13.25 " | 34 " | 9.625 " | 4.25 " | ฿13,874 | |
D | 10F480 | 40 " | 40 " | 6" | 36.375 " | 14 " | 40 " | 10.375 " | 5" | ฿14,095 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฉนวนท่อ
- ขั้วต่อการบีบอัด Lug
- จอบครก
- รีเลย์ Aquastat
- หัววัดดิน
- การควบคุมปั๊ม
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- APPROVED VENDOR การลดบูช CTS
- TORNADO แปรงขนนุ่มทรงกระบอก
- SPACEPAK ชุดถอด
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ REN Series
- TRACERLINE UV Leak Detection Dye ขนาด 8 ออนซ์
- KLEIN TOOLS ชุดใบมีดเคลื่อนที่
- GRUVLOK ร่องปลายร่อง Y เคลือบสังกะสี
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3-Way Vertical Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต JIS, EPDM, Metric
- EATON NZM Series บ็อกซ์เทอร์มินอล
- MI-T-M เครื่องซักผ้าดัน