DAYTON 10F480 พัดลมดูดอากาศ Venturi Frame 40 x 40 กัลวาไนซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โครงพัดลมดูดอากาศ Venturi |
Dia. ต้องเปิด | 38-1 / 2 " |
มิติ A | 40 " |
มิติข้อมูล B | 6" |
มิติข้อมูล C | 36.375 " |
มิติ D | 14 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 40 " |
สูงสุด ความลึก | 10.375 " |
UPC | 190735109762 |
ความลึกของ Venturi | 5" |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความกว้าง | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | ความสูง | สูงสุด ความลึก | ความลึกของ Venturi | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E033 | 16 " | 16 " | 3.5 " | 12.25 " | 9" | 16 " | 8.75 " | 2.5 " | ฿9,691 | |
10E034 | 20 " | 20 " | 4" | 16.5 " | 7" | 20 " | 8.5 " | 3" | ฿10,883 | |
10E035 | 22 " | 22 " | 4" | 18.5 " | 9.5 " | 22 " | 9" | 3" | ฿11,691 | |
10E036 | 24 " | 24 " | 4" | 20.5 " | 10 " | 24 " | 8.875 " | 3" | ฿11,415 | |
10E037 | 28 " | 28 " | 4.5 " | 24.5 " | 12 " | 28 " | 8.875 " | 3.5 " | ฿12,595 | |
10E038 | 34 " | 34 " | 5.25 " | 30.375 " | 13.25 " | 34 " | 9.625 " | 4.25 " | ฿13,874 | |
10F477 | 12 " | 12 " | 3" | 8.25 " | - | 12 " | 8.75 " | 2" | ฿6,355 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.