DAYTON 10E035 พัดลมดูดอากาศ Venturi Frame 22 x 22 Galvanized
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โครงพัดลมดูดอากาศ Venturi |
Dia. ต้องเปิด | 20-1 / 2 " |
มิติ A | 22 " |
มิติข้อมูล B | 4" |
มิติข้อมูล C | 18.5 " |
มิติ D | 9.5 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 22 " |
สูงสุด ความลึก | 9" |
UPC | 190735109571 |
ความลึกของ Venturi | 3" |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.17 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | ความสูง | สูงสุด ความลึก | ความลึกของ Venturi | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E033 | 16 " | 16 " | 3.5 " | 12.25 " | 9" | 16 " | 8.75 " | 2.5 " | ฿9,691 | ||
10E034 | 20 " | 20 " | 4" | 16.5 " | 7" | 20 " | 8.5 " | 3" | ฿10,883 | ||
10E036 | 24 " | 24 " | 4" | 20.5 " | 10 " | 24 " | 8.875 " | 3" | ฿11,415 | ||
10E037 | 28 " | 28 " | 4.5 " | 24.5 " | 12 " | 28 " | 8.875 " | 3.5 " | ฿12,595 | ||
10E038 | 34 " | 34 " | 5.25 " | 30.375 " | 13.25 " | 34 " | 9.625 " | 4.25 " | ฿13,874 | ||
10F477 | 12 " | 12 " | 3" | 8.25 " | - | 12 " | 8.75 " | 2" | ฿6,355 | ||
10F478 | 14 " | 14 " | 3" | 10.25 " | - | 14 " | 8.75 " | 2" | ฿6,690 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.