DAYTON รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้มฟังก์ชันเดียว 1 หมายเลข
สไตล์ | รุ่น | ฟังก์ชัน | Hz | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | สูงสุด การตั้งเวลา | นาที. การตั้งเวลา | Pins | ช่วงจับเวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 วัตต์ | ปิดความล่าช้า | 50/60 | 12 ถึง 125 VDC | วินาที 1 | วินาที 0.05 | 5 | 0.05 วินาที ถึง 1.00 วินาที | ฿1,522 | |
B | 5 วัตต์ | ปิดความล่าช้า | ไม่สามารถใช้งาน | 12 ถึง 125 VDC | วินาที 1 | วินาที 0.05 | 5 | 0.05 วินาที ถึง 1.00 วินาที | ฿1,522 | |
C | 5 วัตต์ | ปิดความล่าช้า | ไม่สามารถใช้งาน | 12 ถึง 125 VDC | วินาที 10 | วินาที 0.5 | 5 | 0.50 วินาที ถึง 10.00 วินาที | ฿1,314 | |
D | 5 วัตต์ | ปิดความล่าช้า | ไม่สามารถใช้งาน | 12 ถึง 125 VDC | วินาที 60 | วินาที 0.5 | 5 | 3.00 วินาที ถึง 60.00 วินาที | ฿1,522 | |
E | 6A857 | ปิดความล่าช้า | 50/60 | 24 ถึง 240 VAC | วินาที 10 | วินาที 0.5 | 5 | 0.50 วินาที ถึง 10.00 วินาที | ฿1,713 | |
F | 6A858 | ปิดความล่าช้า | 50/60 | 24 ถึง 240 VAC | วินาที 60 | วินาที 3 | 5 | 3.00 วินาที ถึง 60.00 วินาที | ฿1,728 | |
F | 6A859 | ปิดความล่าช้า | 50/60 | 24 ถึง 240 VAC | วินาที 300 | วินาที 15 | 5 | 15.00 วินาที ถึง 300.00 วินาที | ฿1,743 | |
G | 2A559 | เมื่อล่าช้า | 50/60 | 24 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDC | วินาที 1 | วินาที 0.05 | 2 | 0.05 วินาที ถึง 1.00 วินาที | ฿1,613 | |
H | 2A560 | เมื่อล่าช้า | 50/60 | 24 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDC | วินาที 5 | วินาที 0.25 | 2 | 0.25 วินาที ถึง 5.00 วินาที | ฿1,645 | |
I | 2A562 | เมื่อล่าช้า | 50/60 | 24 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDC | วินาที 60 | วินาที 3 | 2 | 3.00 วินาที ถึง 60.00 วินาที | ฿1,670 | |
J | 2A561 | เมื่อล่าช้า | 50/60 | 24 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDC | วินาที 10 | วินาที 0.5 | 2 | 0.50 วินาที ถึง 10.00 วินาที | ฿1,653 |
รีเลย์จับเวลาแบบห่อหุ้มฟังก์ชันเดี่ยว,1 NO
รีเลย์เวลา Dayton ใช้สำหรับควบคุมการเปิด/ปิดของหน้าสัมผัสในอุปกรณ์ต่างๆ ในเวลาที่กำหนด หน่วยเหล่านี้ถูกห่อหุ้มเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก มีฟังก์ชันหน่วงเวลา/ปิดการหน่วงเวลาเพื่อควบคุมการสลับการทำงาน (เปิด/ปิด) ในเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ที่มีช่วงเวลาตั้งแต่ 0.05 วินาที (นาที) ถึง 300 วินาที (สูงสุด) รีเลย์เหล่านี้ติดตั้งบนพื้นผิวเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง และมีให้เลือกทั้งแบบ 2 และ 5 พิน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- นิวเมติกล็อค
- อุปกรณ์ไม้กวาด
- หัววัดดิน
- อุปกรณ์เสริม Homogenizer
- มอเตอร์กันฝน
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- ทองเหลือง
- คูลเลอร์น้ำมัน
- BRAD HARRISON สายไฟต่อ 5 ม
- OATEY ปลั๊กทำความสะอาดหัวปิดภาคเรียน
- APPROVED VENDOR ก้านเหล็ก 8620 3 นิ้ว
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z206A Series เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดกะทัดรัด
- GORLITZ ข้อศอกหญิง
- AKRO-MILS Akrogrid Series วงเวียนสั้น
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 40 ข้อต่อข้อต่อลดความผิดปกติ, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- REMCO พลั่วชิ้นเดียวพร้อมใบมีด 14 นิ้ว
- VESTIL ความสูงที่ตั้งโปรแกรมได้