Dayton 5wml9 | รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 60 วินาที 5 ขา 1no | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5WML9 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม, 5 พิน, SPST-NO, ติดตั้งบนพื้นผิว | AE7BKT

DAYTON 5WML9 รีเลย์ตั้งเวลาห่อหุ้ม, 5 ขา, SPST-NO, ติดตั้งบนพื้นผิว

In Stock
รายการ: AE7BKT รุ่น: 5WML9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,522 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)1A
รูปแบบการติดต่อ1 น
ฟังก์ชันปิดความล่าช้า
Hzไม่สามารถใช้งาน
แรงดันไฟฟ้าอินพุต12 ถึง 125 VDC
สูงสุด การตั้งเวลาวินาที 60
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.5
การติดพื้นผิว
เอาท์พุตโซลิดสเต
Pins5
ไฟแสดงสถานะไม่มี
ช่วงจับเวลา3.00 วินาที ถึง 60.00 วินาที

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รอบการทำงานสูงพร้อมเอาต์พุตสถานะของแข็งที่ 1A
  • ขั้วต่อด่วนตัวผู้ 0.25 นิ้ว
  • ปิดฟังก์ชันหน่วงเวลาภายในช่วงเวลา 3 - 60 วินาที

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด การตั้งเวลานาที. การตั้งเวลาPinsช่วงจับเวลาราคา
DAYTON 2A559 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 1 วินาที 2 ขา 1 ไม่ | AB8WLF 2A559เมื่อล่าช้า50/6024 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDCวินาที 1วินาที 0.0520.05 วินาที ถึง 1.00 วินาที฿1,613
DAYTON 2A560 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 5 วินาที 2 ขา 1 ไม่ | AB8WLG 2A560เมื่อล่าช้า50/6024 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDCวินาที 5วินาที 0.2520.25 วินาที ถึง 5.00 วินาที฿1,645
DAYTON 2A561 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 10 วินาที 2 ขา 1 ไม่ | AB8WLH 2A561เมื่อล่าช้า50/6024 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDCวินาที 10วินาที 0.520.50 วินาที ถึง 10.00 วินาที฿1,653
DAYTON 2A562 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม, 2 พิน, SPST-NO, หน่วงเวลา | AB8WLJ 2A562เมื่อล่าช้า50/6024 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDCวินาที 60วินาที 323.00 วินาที ถึง 60.00 วินาที฿1,670
DAYTON 5WML4 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 1 วินาที 5 ขา 1 ไม่ | AE7BKP 5 วัตต์ปิดความล่าช้า50/6012 ถึง 125 VDCวินาที 1วินาที 0.0550.05 วินาที ถึง 1.00 วินาที฿1,522
DAYTON 5WML7 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 1 วินาที 5 ขา 1 ไม่ | AE7BKQ 5 วัตต์ปิดความล่าช้าไม่สามารถใช้งาน12 ถึง 125 VDCวินาที 1วินาที 0.0550.05 วินาที ถึง 1.00 วินาที฿1,522
DAYTON 5WML8 รีเลย์ตัวจับเวลาแบบห่อหุ้ม 10 วินาที 5 พิน 1no | AE7BKR 5 วัตต์ปิดความล่าช้าไม่สามารถใช้งาน12 ถึง 125 VDCวินาที 10วินาที 0.550.50 วินาที ถึง 10.00 วินาที฿1,314

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5WML9 รีเลย์ตั้งเวลาห่อหุ้ม, 5 ขา, SPST-NO, ติดตั้งบนพื้นผิว
฿1,522 / หน่วย