Dayton 2a561 | รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 10 วินาที 2 ขา 1no | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2A561 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 10 วินาที 2 ขา 1 ไม่ | AB8WLH

DAYTON 2A561 รีเลย์ตัวจับเวลาแบบห่อหุ้ม 10 วินาที 2 ขา 1no

In Stock
รายการ: AB8WLH แบบ: 2A561
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
฿1,653 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)1A
รูปแบบการติดต่อ1 น
ฟังก์ชันเมื่อล่าช้า
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDC
สูงสุด การตั้งเวลาวินาที 10
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.5
การติดพื้นผิว
เอาท์พุตโซลิดสเต
Pins2
ไฟแสดงสถานะไม่มี
ช่วงจับเวลา0.50 วินาที ถึง 10.00 วินาที

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536490050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด การตั้งเวลานาที. การตั้งเวลาPinsช่วงจับเวลาราคา
DAYTON 2A559 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 1 วินาที 2 ขา 1 ไม่ | AB8WLF 2A559เมื่อล่าช้า50/6024 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDCวินาที 1วินาที 0.0520.05 วินาที ถึง 1.00 วินาที฿1,613
DAYTON 2A560 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 5 วินาที 2 ขา 1 ไม่ | AB8WLG 2A560เมื่อล่าช้า50/6024 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDCวินาที 5วินาที 0.2520.25 วินาที ถึง 5.00 วินาที฿1,645
DAYTON 2A562 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม, 2 พิน, SPST-NO, หน่วงเวลา | AB8WLJ 2A562เมื่อล่าช้า50/6024 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDCวินาที 60วินาที 323.00 วินาที ถึง 60.00 วินาที฿1,670
DAYTON 5WML4 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 1 วินาที 5 ขา 1 ไม่ | AE7BKP 5 วัตต์ปิดความล่าช้า50/6012 ถึง 125 VDCวินาที 1วินาที 0.0550.05 วินาที ถึง 1.00 วินาที฿1,522
DAYTON 5WML7 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 1 วินาที 5 ขา 1 ไม่ | AE7BKQ 5 วัตต์ปิดความล่าช้าไม่สามารถใช้งาน12 ถึง 125 VDCวินาที 1วินาที 0.0550.05 วินาที ถึง 1.00 วินาที฿1,522
DAYTON 5WML8 รีเลย์ตัวจับเวลาแบบห่อหุ้ม 10 วินาที 5 พิน 1no | AE7BKR 5 วัตต์ปิดความล่าช้าไม่สามารถใช้งาน12 ถึง 125 VDCวินาที 10วินาที 0.550.50 วินาที ถึง 10.00 วินาที฿1,314
DAYTON 5WML9 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม, 5 พิน, SPST-NO, ติดตั้งบนพื้นผิว | AE7BKT 5 วัตต์ปิดความล่าช้าไม่สามารถใช้งาน12 ถึง 125 VDCวินาที 60วินาที 0.553.00 วินาที ถึง 60.00 วินาที฿1,522

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2A561 รีเลย์ตัวจับเวลาแบบห่อหุ้ม 10 วินาที 2 ขา 1no
฿1,653 / หน่วย