Dayton 2a562 | รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 60 วินาที 2 ขา 1no | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2A562 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม, 2 พิน, SPST-NO, หน่วงเวลา | AB8WLJ

DAYTON 2A562 รีเลย์ตั้งเวลาห่อหุ้ม 2 ขา SPST-NO หน่วงเวลา

In Stock
รายการ: AB8WLJ แบบ: 2A562
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
฿1,670 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)1A
รูปแบบการติดต่อ1 น
ฟังก์ชันเมื่อล่าช้า
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDC
สูงสุด การตั้งเวลาวินาที 60
นาที. การตั้งเวลาวินาที 3
การติดพื้นผิว
เอาท์พุตโซลิดสเต
Pins2
ไฟแสดงสถานะไม่มี
ช่วงจับเวลา3.00 วินาที ถึง 60.00 วินาที

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536490050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

รีเลย์หน่วงเวลาห่อหุ้ม Dayton 2A562 ใช้เพื่อทำให้เกิดความล่าช้าในการเปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ มีฟังก์ชั่น On delay พร้อมตัวจับเวลาที่ปรับได้ตั้งแต่ 3 ถึง 60 วินาที

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • รีเลย์หน่วงเวลาแบบห่อหุ้ม Dayton 2A562 มีขั้วต่อตัวผู้แบบสวมเร็วขนาด 0.25 นิ้ว XNUMX ตัวสำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย
  • ยอมรับแรงดันไฟฟ้าอินพุตสากล 24 ถึง 240VAC หรือ 12 ถึง 48VDC
  • หน่วยรีเลย์นี้มีหน้าสัมผัส SPST-NO ใช้โพเทนชิออมิเตอร์สำหรับการปรับตัวจับเวลา
  • ใช้เทคโนโลยีโซลิดสเตตเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและลดต้นทุนการบำรุงรักษาและการหยุดทำงาน
  • หน่วยนี้มีอัตราหน้าสัมผัสรีเลย์ 1A ที่ 24 ถึง 120VAC หรือ 12 ถึง 24VDC

มาตรฐานและการรับรอง:

  • คูรัส

คำถามที่พบบ่อย:

Q. รีเลย์ยูนิตนี้ติดตั้งอย่างไร?

A. รีเลย์ไทม์มิ่งแบบห่อหุ้ม Dayton 2A562 สามารถติดตั้งบนพื้นผิวได้โดยใช้สกรู #8 หรือ #10 หนึ่งตัว

ถาม อุณหภูมิในการทำงานของรีเลย์ไทม์มิ่งแบบห่อหุ้ม Dayton 2A562 นี้อยู่ที่เท่าใด

A. ชุดรีเลย์ตั้งเวลาทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -25 ถึง 65 องศาเซลเซียส (-13 ถึง 149 องศาฟาเรนไฮต์)

ถาม: การออกแบบห่อหุ้มในรีเลย์ตั้งเวลา Dayton 2A562 นี้มีประโยชน์อย่างไร

A. ยูนิตเหล่านี้มีการออกแบบที่ห่อหุ้มเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันHzแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด การตั้งเวลานาที. การตั้งเวลาPinsช่วงจับเวลาราคา
DAYTON 2A559 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 1 วินาที 2 ขา 1 ไม่ | AB8WLF 2A559เมื่อล่าช้า50/6024 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDCวินาที 1วินาที 0.0520.05 วินาที ถึง 1.00 วินาที฿1,613
DAYTON 2A560 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 5 วินาที 2 ขา 1 ไม่ | AB8WLG 2A560เมื่อล่าช้า50/6024 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDCวินาที 5วินาที 0.2520.25 วินาที ถึง 5.00 วินาที฿1,645
DAYTON 2A561 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 10 วินาที 2 ขา 1 ไม่ | AB8WLH 2A561เมื่อล่าช้า50/6024 ถึง 240VAC / 12 ถึง 48VDCวินาที 10วินาที 0.520.50 วินาที ถึง 10.00 วินาที฿1,653
DAYTON 5WML4 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 1 วินาที 5 ขา 1 ไม่ | AE7BKP 5 วัตต์ปิดความล่าช้า50/6012 ถึง 125 VDCวินาที 1วินาที 0.0550.05 วินาที ถึง 1.00 วินาที฿1,522
DAYTON 5WML7 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม 1 วินาที 5 ขา 1 ไม่ | AE7BKQ 5 วัตต์ปิดความล่าช้าไม่สามารถใช้งาน12 ถึง 125 VDCวินาที 1วินาที 0.0550.05 วินาที ถึง 1.00 วินาที฿1,522
DAYTON 5WML8 รีเลย์ตัวจับเวลาแบบห่อหุ้ม 10 วินาที 5 พิน 1no | AE7BKR 5 วัตต์ปิดความล่าช้าไม่สามารถใช้งาน12 ถึง 125 VDCวินาที 10วินาที 0.550.50 วินาที ถึง 10.00 วินาที฿1,314
DAYTON 5WML9 รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้ม, 5 พิน, SPST-NO, ติดตั้งบนพื้นผิว | AE7BKT 5 วัตต์ปิดความล่าช้าไม่สามารถใช้งาน12 ถึง 125 VDCวินาที 60วินาที 0.553.00 วินาที ถึง 60.00 วินาที฿1,522

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2A562 รีเลย์ตั้งเวลาห่อหุ้ม 2 ขา SPST-NO หน่วงเวลา
฿1,670 / หน่วย