APPROVED VENDOR 3MPK6 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง - แพ็คละ 100 ชิ้น
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Rubber Grommet |
สี | Black |
durometer | 60A +/- 5 |
ค่าการยืดออก | ลด 250% |
ภายใน Dia (ก) | 3 / 8 " |
วัสดุ | SBR, บูน่า-เอส |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ภายนอก Dia. (B) | 7 / 8 " |
ความหนาโดยรวม | 5 / 16 " |
แผงรู Dia (จ) | 5 / 8 " |
ความหนาของแผง | 1 / 16 " |
ความต้านแรงดึง | 870 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | 1 สไตล์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.