APPROVED VENDOR 40-15500-12X12P แผ่นโฟมกาวด้านหลัง 0.5 x 12 x 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นโฟม |
สนับสนุนประเภท | กาวกลับ |
สี | Black |
ความหนาแน่น | 15 ปอนด์ / ฟุต 3 |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความแน่น @ 25% โก่ง | 5 PSI |
ความยาว | 12 " |
ความอดทนความยาว | "+/- 1/16 |
วัสดุ | โพรอนไมโครเซลลูลาร์ยูรีเทน |
ขีด จำกัด การยืด | ลด 160% |
ชั่วคราว พิสัย | -40DF ถึง 194DF |
ความต้านแรงดึง | 70 PSI |
ความหนา | 0.5 " |
ความอดทนความหนา | ลด 10% |
ชนิดภาพเขียน | ที่มีประสิทธิภาพสูง |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | "+/- 1/16 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 3921190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความอดทนความหนา | สนับสนุนประเภท | ความหนาแน่น | ความกว้าง | ความแน่น @ 25% โก่ง | ความยาว | ขีด จำกัด การยืด | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15188-12X12 | ลด 10% | ที่ราบ | 15 ปอนด์ / ฟุต 3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | ลด 160% | 70 PSI | ฿1,256 | |
30-15188-24X24 | ลด 10% | ที่ราบ | 15 ปอนด์ / ฟุต 3 | 24 " | 5 PSI | 24 " | ลด 160% | 70 PSI | ฿2,806 | |
30-15188-54X36 | ลด 10% | ที่ราบ | 15 ปอนด์ / ฟุต 3 | 54 " | 5 PSI | 36 " | ลด 160% | 70 PSI | ฿10,220 | |
30-15188-12X12 ป | ลด 10% | กาวกลับ | 15 ปอนด์ / ฟุต 3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | ลด 160% | 70 PSI | ฿1,535 | |
30-15188-24X24 ป | ลด 10% | กาวกลับ | 15 ปอนด์ / ฟุต 3 | 24 " | 5 PSI | 24 " | ลด 160% | 70 PSI | ฿3,493 | |
30-15188-54X36 ป | ลด 10% | กาวกลับ | 15 ปอนด์ / ฟุต 3 | 54 " | 5 PSI | 36 " | ลด 160% | 70 PSI | ฿12,389 | |
30-15250-12X12 | ลด 10% | ที่ราบ | 15 ปอนด์ / ฟุต 3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | ลด 160% | 70 PSI | ฿1,658 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.