APPROVED VENDOR 4029-SL สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 10-24X3/4 L, 5PK
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูนิ้วหัวแม่มือ |
ชั้น | 2A |
ประเภทไดรฟ์ | slotted |
ขนาดไดร์เวอร์ | 3 / 64 " |
เสร็จสิ้น | ทู่ |
หัวหน้า Dia. | 1 / 2 " |
ความสูงของศีรษะ | 3 / 16 " |
ความหนาของศีรษะ | 0.187 " |
ประเภทหัว | knurled |
ความกว้างหัว | 3 / 16 " |
ความยาว | 3 / 4 " |
วัสดุ | 18-8 สแตนเลส |
ความแข็ง Rockwell | B85 ถึง B95 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ความต้านแรงดึง | 80,000 |
ขนาดเกลียว | 10-24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 7318156070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.