ระบบกรองน้ำ EVERPURE
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | สี | การเชื่อมต่อ | ลด | กรองสื่อ | อัตราการไหล | แม็กซ์ ความดัน | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EV927570-75 | 4.25 " | สีดำและสีเงิน | 3 / 8 "NPT | รสชาติกลิ่นตะกั่วแบคทีเรีย | คาร์บอน | 0.5 กรัมต่อนาที | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | ฿8,267 | |
B | EV9437-32 | 26 " | Black | 3 / 4 "NPT | คลอรีน, อนุภาค, แบคทีเรีย, คลอรามีน, ซีสต์, รสชาติ, กลิ่น | ไฟเบอร์ดีน II | 15 GPM | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18.75 " | ฿115,034 | |
C | EV9328-06 | 30 " | สีดำและสีเงิน | 3 / 4 " | เกล็ดแบคทีเรียคลอรีนรสชาติกลิ่นซีสต์ | คาร์บอน | 5 กรัมต่อนาที | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.75 " | ฿56,456 | |
D | EV9437-10 | 34 " | สีดำและสีเงิน | 3 / 4 " | เกล็ดแบคทีเรียคลอรีนรสชาติกลิ่นซีสต์ | คาร์บอน | 6.7 กรัมต่อนาที | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.75 " | ฿78,108 |
ระบบกรองน้ำ
ระบบกรองน้ำ Everpure จะจ่ายน้ำบริสุทธิ์ให้กับน้ำพุ เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องชงกาแฟและเอสเปรสโซในสถานพยาบาล โรงแรม และร้านอาหาร เครื่องกรองน้ำเหล่านี้มีตัวกรองขนาดกะทัดรัดสำหรับกำจัดกลิ่น คลอรีน แบคทีเรีย ซีสต์และตะกอนอย่างทั่วถึง บางรุ่นมีตลับไส้กรองล่วงหน้าสำหรับกรองสิ่งสกปรกและตะกอนจากน้ำก่อนส่งไปยังตัวกรองหลัก นอกเหนือจากการเปลี่ยนตลับได้ง่ายเพื่อการบริการที่รวดเร็วและความสะดวกแก่ผู้ใช้ เลือกจากระบบกรองน้ำเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในสื่อกรองคาร์บอนและ Fibredyne II บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กุญแจรีโมท
- ขั้วต่อเซนเซอร์
- เครื่องทำความร้อน Radiant Cove
- ฉนวนกันความร้อนท่อ
- ชุดปั๊มและกระบอกสูบ
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- อลูมิเนียม
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- IDEAL Crimper ตาย
- NOTRAX De-Flex Ramp Nitrile Mattings พื้นที่แห้ง
- GRAINGER รัดขยายได้
- LENOX TOOLS ใบเลื่อยลูกสูบไม้ Bi-Metal
- SPEARS VALVES PVC ASTM ตาราง 40 อะแดปเตอร์ฟิตติ้งถอดอะแดปเตอร์, หัวจุก x MBSTP
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่ลำเลียงชนิดเจาะตามขนาด 815 ซีรีส์ เหล็กกล้ากึ่ง
- ROBINAIR ชุดท่อร่วมไอดี
- WHITE-RODGERS การควบคุมพื้นผิวร้อนในตัว
- MASTER LOCK เหล็กเคลือบพร้อมกุญแจกันชนสีที่แตกต่างกัน
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-D ขนาด 852 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม