Everpure Ev927570-75 | ระบบน้ำดื่ม 3/8 นิ้ว Npt 0.5 Gpm | 23mu14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EVERPURE EV927570-75 ระบบน้ำดื่ม 3/8 นิ้ว NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU 14

EVERPURE EV927570-75 ระบบน้ำดื่ม 3/8 นิ้ว NPT 0.5 gpm

In Stock
รายการ: AG9ZCT รุ่น: EV927570-75อ้างไขว้: 23MU14
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
฿8,267 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบกรองน้ำ
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึกMfr. เลขที่ EV9619-01
สีสีดำและสีเงิน
การเชื่อมต่อ3 / 8 "NPT
กรองสื่อคาร์บอน
อัตราการไหล0.5 กรัมต่อนาที
วัสดุหัวพลาสติก
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว100 องศา F
ไมครอน0.5
นาที ความดัน10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนตลับหมึกที่ต้องการ1
ความลึกโดยรวม4"
ความสูงโดยรวม19 "
ความกว้างโดยรวม4.25 "
ความดันลดลง1 ถึง 5 psi
ลดรสชาติกลิ่นตะกั่วแบคทีเรีย
อายุการใช้งาน480 แกลลอน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.72
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)52.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • มีเกจ / ไม่มีเกจ: พร้อมเกจ
  • มีวาล์ว / ไม่มีวาล์ว: ไม่มีวาล์ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมสีการเชื่อมต่อลดกรองสื่ออัตราการไหลแม็กซ์ ความดันความลึกโดยรวมราคา
EVERPURE EV9328-06 ระบบกรอง 5 Gpm | AF7XRL 23MU 17 EV9328-0630 "สีดำและสีเงิน3 / 4 "เกล็ดแบคทีเรียคลอรีนรสชาติกลิ่นซีสต์คาร์บอน5 กรัมต่อนาที125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6.75 "฿56,456
EVERPURE EV9437-10 ระบบฟิลเตอร์ 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU 18 EV9437-1034 "สีดำและสีเงิน3 / 4 "เกล็ดแบคทีเรียคลอรีนรสชาติกลิ่นซีสต์คาร์บอน6.7 กรัมต่อนาที125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6.75 "฿78,108
EVERPURE EV9437-32 ระบบกรองน้ำ 3/4 นิ้ว Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Black3 / 4 "NPTคลอรีน, อนุภาค, แบคทีเรีย, คลอรามีน, ซีสต์, รสชาติ, กลิ่นไฟเบอร์ดีน II15 GPM100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว18.75 "฿115,034

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EVERPURE EV927570-75 ระบบน้ำดื่ม 3/8 นิ้ว NPT 0.5 gpm
฿8,267 / หน่วย