EVERPURE EV9437-32 เครื่องกรองน้ำ 3/4 นิ้ว Npt 15 Gpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบกรองน้ำ |
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึก | Mfr. เลขที่ EV9628-72 |
สี | Black |
การเชื่อมต่อ | 3 / 4 "NPT |
กรองสื่อ | ไฟเบอร์ดีน II |
อัตราการไหล | 15 GPM |
วัสดุหัว | พลาสติก |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 100 องศา F |
ไมครอน | 0.5 |
นาที ความดัน | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนตลับหมึกที่ต้องการ | 4 |
ความลึกโดยรวม | 18.75 " |
ความสูงโดยรวม | 33.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 26 " |
ความดันลดลง | 10 ถึง 100 psi |
ลด | คลอรีน, อนุภาค, แบคทีเรีย, คลอรามีน, ซีสต์, รสชาติ, กลิ่น |
อายุการใช้งาน | 200,000 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8421210000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | สี | การเชื่อมต่อ | ลด | กรองสื่อ | อัตราการไหล | แม็กซ์ ความดัน | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9328-06 | 30 " | สีดำและสีเงิน | 3 / 4 " | เกล็ดแบคทีเรียคลอรีนรสชาติกลิ่นซีสต์ | คาร์บอน | 5 กรัมต่อนาที | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.75 " | ฿56,456 | ||
EV9437-10 | 34 " | สีดำและสีเงิน | 3 / 4 " | เกล็ดแบคทีเรียคลอรีนรสชาติกลิ่นซีสต์ | คาร์บอน | 6.7 กรัมต่อนาที | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.75 " | ฿78,108 | ||
EV927570-75 | 4.25 " | สีดำและสีเงิน | 3 / 8 "NPT | รสชาติกลิ่นตะกั่วแบคทีเรีย | คาร์บอน | 0.5 กรัมต่อนาที | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | ฿8,267 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.