434arl36 | ประตูอัตโนมัติ ก้น 27/32 X 36 In | 2xhy4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 434ARL36 ประตูอัตโนมัติ ด้านล่าง 27/32 x 36 In | AC3XRP 2XHY4

APPROVED VENDOR 434ARL36 บานประตูอัตโนมัติด้านล่าง 27/32 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3XRP รุ่น: 434ARL36ข้ามอ้างอิง: 2XHY4
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
฿5,080 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประตูอัตโนมัติด้านล่าง
สีเงิน
เสร็จสิ้นโรงสี
ความสูงของหน้าแปลน1-3 / 16 "
วัสดุหน้าแปลนอลูมิเนียม
ความหนาของหน้าแปลน27 / 32 "
ฮาร์ดแวร์รวม
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แทรกสีBlack
แทรกวัสดุNeoprene
แทรกขนาด3 / 4 "
ความยาว36 "
ประสิทธิภาพร่องแบบเต็ม
เงื้อม3 / 4 "
ความกว้าง27 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)93.98
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7610100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุ Drop Bar (Neoprene)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 434ARL36 บานประตูอัตโนมัติด้านล่าง 27/32 x 36 นิ้ว
฿5,080 / หน่วย