APPROVED VENDOR 44N715 เก้าอี้ทำงานแบบใช้ลม 250 Lb สีเทา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เก้าอี้งานนิวเมติก |
ลอม | ประกอบบางส่วน |
พนักพิง | มีพนักพิง |
วัสดุฐาน | ท่อเหล็ก |
สี | สีเทา |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | CARB เฟส 2 |
จำนวนล้อ | 0 |
ความสูงโดยรวม | 40.5 " |
ความลึกที่นั่ง | 14 " |
ขนาดที่นั่ง | 15-1 / 2 W x 14 "D |
ช่วงความสูงของที่นั่ง | 26 1/4 ถึง 32 1/4 " |
วัสดุเบาะ | มีเบาะ |
ความกว้างที่นั่ง | 15.5 " |
น้ำหนักความจุ | 250 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.96 |
รหัส HS | 9401790050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.