APPROVED VENDOR 4600 OLP1 รีลท่ออุตสาหกรรม 3/8 นิ้ว 500 Psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
คะแนนหน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ID ท่อ | ไม่ |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 25ft |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 1 / 4 " |
สลัก | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง |
แม็กซ์ ความดัน | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
การติด | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก |
ความสูงโดยรวม | 12.625 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 12.875 " |
รีล Inlet | 3/8 "(F) NPT |
ประเภทซีล | ดี |
วัสดุหมุน | สังกะสีไดโครเมต / เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.15 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
4400 โอแอลพี1 | 1 / 4 " | 35ft | 5.5 " | ฿15,097 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.