APPROVED VENDOR 48J063 ดอลลี่เอนกประสงค์ 30 x 18 ไม้เนื้อแข็ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly |
ล้อล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อเลื่อน | โพรพิลีน |
ประเภทล้อเลื่อน | หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.25 " |
สี | โดยธรรมชาติ |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5.125 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | ไม้เนื้อแข็ง |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เปิด, ล้าง |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุแพลตฟอร์ม | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | รูปแบบแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างของล้อล้อ | สี | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Z905 | พลาสติก | 3" | โพลีโอเลฟิน / ยูรีเทน | แข็งล้าง | 16 " | 1" | สีน้ำเงิน | 220 ปอนด์ | ฿2,667 | ||
10Z906 | โพรพิลีน | 4" | TPR | แข็งล้าง | 19 " | 1.25 " | สีน้ำเงิน | 500 ปอนด์ | ฿8,459 | ||
10Z907 | โพรพิลีน | 5" | TPR | แข็งล้าง | 23 " | 1.25 " | สีน้ำเงิน | 500 ปอนด์ | ฿11,399 | ||
10Z908 | พลาสติก | 4" | โพลีโอเลฟิน / ยูรีเทน | เปิดปลายยก | 18 " | 1.25 " | สีน้ำเงิน | 1000 ปอนด์ | ฿5,034 | ||
10Z909 | พลาสติก | 4" | โพลีโอเลฟิน / ยูรีเทน | เปิด, ล้าง | 18 " | 1.25 " | สีน้ำเงิน | 1000 ปอนด์ | ฿4,753 | ||
10Z910 | พลาสติก | 3" | โพลีโอเลฟิน / ยูรีเทน | แข็งล้าง | 16 " | 1" | Black | 300 ปอนด์ | ฿4,415 | ||
24WF 52 | เหล็ก | 4" | Polyolefin | แข็งด้วยลิปอัพ | 24 " | 1.25 " | สีเทา | 500 ปอนด์ | ฿7,783 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.