APPROVED VENDOR 48J087 พาเลทดอลลี่ 48 x 48 ความจุ 3600 ปอนด์ พร้อมด้ามจับ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลทดอลลี่ |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
ประเภทล้อเลื่อน | หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 9" |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เปิด, ล้าง |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 127 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุแพลตฟอร์ม | ล้อล้อ Dia. | ประเภทล้อเลื่อน | ความกว้างแพลตฟอร์ม | สี | ความจุโหลด | จำนวนล้อล้อ | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48J082 | เหล็ก | 6" | หมุน | 40 " | สีเทา | 3600 ปอนด์ | 4 | 9" | ฿20,746 | ||
48J083 | เหล็ก | 6" | หมุน | 42 " | สีเทา | 3600 ปอนด์ | 4 | 9" | ฿20,958 | ||
48J084 | เหล็ก | 6" | หมุน | 48 " | สีเทา | 3600 ปอนด์ | 4 | 9" | ฿23,058 | ||
48J085 | เหล็ก | 6" | หมุน | 40 " | สีเทา | 3600 ปอนด์ | 4 | 9" | ฿21,274 | ||
48J086 | เหล็ก | 6" | หมุน | 42 " | สีเทา | 3600 ปอนด์ | 4 | 9" | ฿21,488 | ||
48J088 | เหล็ก | 6" | หมุน | 40 " | สีเทา | 3600 ปอนด์ | 4 | 9" | ฿24,998 | ||
48J089 | เหล็ก | 6" | หมุน | 42 " | สีเทา | 3600 ปอนด์ | 4 | 9" | ฿25,479 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.