ชิ้น | เลื่อยสายพาน |
ความยาวใบมีด | 138.2 " |
ความเร็วใบมีด (SFPM) | 65.61 - 262.47 |
ความหนาของใบมีด | 0.035 " |
ความกว้างใบมีด | 1" |
ตัดความยาว (นิ้ว) | 0.39 " |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความสามารถในการตัด | 9-13/16" x 11-13/16" |
ความสามารถในการตัดรอบ | 9-13 / 16 " |
อาหาร | 15-3 / 4 " |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 138.2 " |
มอเตอร์ HP | 3 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1676.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 220.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 229.01 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.