48j128 | ตู้ดอลลี่ความจุ 400 Lb 19-3/4 X 8 เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 48J128 ตู้ดอลลี่ความจุ 400 Lb 19-3/4 x 8 Steel | AD6QXM

APPROVED VENDOR 48J128 ความจุตู้ดอลลี่ 400 ปอนด์ 19-3/4 x 8 เหล็ก

In Stock
รายการ: AD6QXM รุ่น: 48J128
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
฿4,954 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตู้ดอลลี่
ล้อล้อ Dia.2.5 "
วัสดุล้อเลื่อนยางแข็ง
ประเภทล้อเลื่อนหมุน
ความกว้างของล้อล้อ1.125 "
สีสีแดง
ความจุโหลด400 ปอนด์
จำนวนล้อล้อ3
ความสูงของแพลตฟอร์ม4"
ความยาวแพลตฟอร์ม19.75 "
วัสดุแพลตฟอร์มเหล็ก
รูปแบบแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มปิดภาคเรียน
ความกว้างแพลตฟอร์ม8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.72
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)51.82
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS8716805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแพลตฟอร์มล้อล้อ Dia.วัสดุล้อเลื่อนวัสดุแพลตฟอร์มรูปแบบแพลตฟอร์มความกว้างแพลตฟอร์มความกว้างของล้อล้อสีราคา
ตู้จำหน่าย 1UFC5 Dolly 1000 Lb. | AB3MPV 1 ยูเอฟซี 536.5 "3"โพรพิลีนเหล็กแข็งด้วยลิปอัพ18.5 "-สีเทา฿5,483
ตู้จำหน่าย 1UFC6 Dolly 1000 Lb. | AB3MPW 1 ยูเอฟซี 636.5 "3"โพรพิลีนเหล็กแข็งด้วยลิปอัพ18.5 "-หาดทราย฿5,483
ตู้จำหน่าย 1UFC7 Dolly 1000 Lb. | AB3MPX 1 ยูเอฟซี 736.5 "3"โพรพิลีนเหล็กแข็งด้วยลิปอัพ18.5 "-Black฿5,483
ตู้จำหน่าย 1UFC8 Dolly 1000 Lb. | AB3MPY 1 ยูเอฟซี 836.5 "3"โพรพิลีนเหล็กแข็งด้วยลิปอัพ24.5 "-สีเทา฿6,624
ตู้จำหน่าย 1UFD1 Dolly 1000 Lb. | AB3MPZ 1 ยูเอฟดี 136.5 "3"โพรพิลีนเหล็กแข็งด้วยลิปอัพ24.5 "-Black฿6,624
ตู้จำหน่าย 2TUR9 รุ่น Dolly 880 Lb. - แพ็ค 4 | AC3HXU 2TUR98.75 "2"ยูรีเทนอลูมิเนียมแพลตฟอร์มปิดภาคเรียน8.75 "3 / 4 "สีแดง฿13,179
ตู้จำหน่าย 2TUT1 Dolly 880 Lb. - แพ็ค 4 | AC3HXV 2TUT17.75 "2"ยูรีเทนอลูมิเนียมกระเป๋าปิดภาคเรียน6.5 "3 / 4 "สีแดง฿12,620

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 48J128 ความจุตู้ดอลลี่ 400 ปอนด์ 19-3/4 x 8 เหล็ก
฿4,954 / หน่วย