APPROVED VENDOR 494151-PG สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด A 3/4-10 X 4-1/2, 20PK
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็ก |
Dia./ ขนาดเกลียว | 3 / 4 "-10 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เกรด | A |
ความสูงของศีรษะ | 1 / 2 " |
ประเภทหัว | แม่มด |
ความกว้างหัว | 1.125 " |
ความยาวใต้ศีรษะ | 4.5 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
นาที. ความยาวของด้าย | 1-3 / 4 " |
เติม | 2BY35 |
ความแข็ง Rockwell | HRB 69 ถึง 100 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ความต้านแรงดึง | 60,000 PSI |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 1.75 " |
สไตล์เธรด | เธรดบางส่วน |
ประเภทด้าย | หยาบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.67 |
รหัส HS | 7318158069 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | เกรด | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | เติม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494142-ปจ | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | ชุบสังกะสี | A | 1 / 2 " | 1.125 " | 2" | - | ฿1,595 | ||
494406-ปจ | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | ชุบสังกะสี | A | 11 / 64 " | 7 / 16 " | 7" | - | ฿4,038 | RFQ
| |
494064-ปจ | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | ชุบสังกะสี | A | 11 / 64 " | 7 / 16 " | 8" | - | ฿4,254 | ||
494436-ปจ | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | ชุบสังกะสี | A | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 7" | - | ฿2,640 | ||
494258-ปจ | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | ชุบสังกะสี | A | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 8" | - | ฿2,239 | RFQ
| |
494068-ปจ | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | ชุบสังกะสี | A | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 7.5 " | - | ฿2,973 | RFQ
| |
494071-ปจ | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | ชุบสังกะสี | A | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 9" | - | ฿3,748 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.