4cck6 | ข้องอหกเหลี่ยมทองเหลือง 1/8 นิ้ว Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4CCK6 ข้อต่องอหัวหกเหลี่ยมทองเหลือง 1/8 นิ้ว Fnpt | AD6WXE

APPROVED VENDOR 4CCK6 Hex Key Elbow ทองเหลือง 1/8 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AD6WXE รุ่น: 4CCK6
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
฿874 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอกกุญแจหกเหลี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ขนาด Hex5 / 16 "
ความยาว1.25 "
แม็กซ์ ความดัน1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.39 / 64 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)3.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4CCK5 ข้องอหกเหลี่ยมทองเหลือง 1/16 นิ้ว x 1/8 นิ้ว | AD6WXD 4CCK55 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"฿1,125
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4CCK7 ข้อต่องอหัวหกเหลี่ยมทองเหลือง 1/4 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AD6WXF 4CCK73 / 8 "1.375 "55 / 64 "1 / 4 "฿905
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4CCK8 ข้อต่องอหัวหกเหลี่ยมทองเหลือง 1/4 นิ้ว Fnpt | AD6WXG 4CCK83 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 4 "฿768
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4CCK9 ข้อต่องอหัวหกเหลี่ยมทองเหลือง 1/4 นิ้ว x 3/8 นิ้ว | AD6WXH 4CCK91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"฿1,166

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4CCK6 Hex Key Elbow ทองเหลือง 1/8 นิ้ว Fnpt
฿874 / หน่วย