4fch4 | ทริกเกอร์ Snap L 2 5/8 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4FCH4 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHE

APPROVED VENDOR 4FCH4 สแน็ปช็อต L 2 5/8 In

In Stock
รายการ: AD7LHE รุ่น: 4FCH4
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
฿146 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทริกเกอร์ Snap
Eye Inside Dia5 / 8 "
เสร็จสิ้นชุบนิกเกิล
วัสดุสังกะสีหล่อ
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.625 "
เปิด Snap7/16 "Snap Dia
ชนิดภาพเขียนไม่โหลดจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อ จำกัด การใช้งาน (ไม่ใช่สำหรับการยก)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นEye Inside Diaเสร็จสิ้นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเปิด Snapราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4FCH3 Trigger Snap L 2 1/2 In | AD7LHD 4FCH31 / 2 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ2.5 "7 / 16 "฿157
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4FCH5 Trigger Snap L 3 3/4 In | AD7LHF 4FCH53 / 4 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ3.75 "เส้นผ่านศูนย์กลางสแน็ป 3/4"฿190
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4FCH6 Trigger Snap L 2 5/8 In | AD7LHG 4FCH61 / 2 "-บรอนซ์2.625 "7/16 "Snap Dia฿202
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4FCL3 Trigger Snap L 2 3/4 In | AD7LHY 4FCL33 / 4 "ชุบนิกเกิลสังกะสีหล่อ2.75 "7/16 "Snap Dia฿150
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4GGL4 Trigger Snap Stainless L 2 1/2 In | AD7TRM 4GGL41 / 2 "การหล่อความแม่นยำของขี้ผึ้งสูญเสียเหล็กกล้าไร้สนิม 3162.5 "7/16 "Snap Dia฿452
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4GGL5 Trigger Snap Stainless L 2 5/8 In | AD7TRN 4GGL55 / 8 "การหล่อความแม่นยำของขี้ผึ้งสูญเสียเหล็กกล้าไร้สนิม 3162.625 "7/16 "Snap Dia฿414

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4FCH4 สแน็ปช็อต L 2 5/8 In
฿146 / หน่วย