เอ็ดเวิร์ดส่งสัญญาณซาวน์เดอร์
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | สี | วาดปัจจุบัน | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270MDA120AB | - | - | - | - | 120 VAC | 2.953 " | 4.567 " | - | - | RFQ
|
B | 270MDA120A | - | สีเทาอ่อน | - | 86.5 ถึง 103.5 dB | 120 VAC | 2.95 " | 4.1 " | 54 IP | ฿6,971 | |
B | 270MDA240A | - | สีเทาอ่อน | 25 ถึง 60 mA | 93 ถึง 103.5 dB | 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | 54 IP | ฿8,292 | |
A | 270MDA1224ADB | - | - | - | - | 12 ถึง 24 VDC | 2.953 " | 4.567 " | - | - | RFQ
|
A | 270PZO1248ADB | - | - | - | - | 12/24 VAC / VDC | 2.95 " | 4.095 " | - | - | RFQ
|
C | 248MDA120A | - | สีเทา | 0.010A เอซี | 86.5 ถึง 103.5 dB | 120 VAC | 2.17 " | 2.4 " | 65 IP | ฿5,289 | |
C | 248MDA24AD | - | สีเทา | 0.13A AC / DC | 86.5 ถึง 103.5 dB | 24 VAC/DC | 2.17 " | 2.4 " | 65 IP | ฿5,019 | |
B | 270PZO120240A | - | สีเทาอ่อน | 4 mA ที่ 120V AC, 10 mA @ 240V AC | 75 ถึง 81dB @ 120V, 78 ถึง 87dB @ 240V | 120 / 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | 54 IP | ฿5,381 | |
B | 270PZO1248โฆษณา | - | สีเทาอ่อน | 3 mA ที่ 12V, 6 mA @ 24V, 13 mA @ 48V | 72 ถึง 79dB @ 12V, 77 ถึง 85dB @ 24V, 79 ถึง 89dB @ 48V | 12/24/48 โวลต์/ดีซี | 2.95 " | 4.1 " | 54 IP | ฿4,961 | |
C | 248MDA240A | - | สีเทา | 0.015A เอซี | 86.5 ถึง 103.5 dB | 240 VAC | 2.17 " | 2.4 " | 65 IP | ฿6,120 | |
B | 270MDA1224AD | - | สีเทาอ่อน | 0.12 ถึง 0.95A @ 12V AC, 30 ถึง 335 mA @ 12V DC, 0.17 ถึง 1.06A @ 24V AC, 45 ถึง 450 mA ที่ 24V DC | 86.5 ถึง 103.5dB @ 12V, 91 ถึง 107dB @ 24V | 12/24 แวค/ดีซี | 2.95 " | 4.1 " | 54 IP | ฿6,095 | |
D | 248MDA120AB | 48mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 248MDA240AB | 48mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270PZO120240AB | 70mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270MDA240AB | 70mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อระบายน้ำและกระทะหยด
- ขวด
- อุปกรณ์เสริม Manometer
- ตัวบ่งชี้ความเร็วลม
- ไดรฟ์เครื่องปฏิกรณ์และฟิลเตอร์
- วัสดุเครื่องจักร
- อุปกรณ์ใช้สอย
- ไส้กรองอากาศ
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL กรงลวด
- STRONG HOLD ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า
- DAYTON Supply Vent 18 1/2 นิ้ว
- BANJO FITTINGS จุกนมโพลีโพรพีลีน
- EATON Danfoss FR2-16 Series วาล์วควบคุมการไหล
- ALL MATERIAL HANDLING แท็กรหัสสลิงโซ่
- HUMBOLDT เมมเบรนน้ำยาง
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือป้องกัน Ninja Coral Cut
- ULTRATECH คานกักเก็บแบบพิเศษ, Foam Wall Plus, Copolymer 2000
- BALDOR / DODGE SCED, หน้าแปลนนำร่อง, ตลับลูกปืน