Edwards Signaling 270mda1224ad | เครื่องขยายเสียง สีเทา ขนาด 70 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.953 นิ้ว 12 ถึง 24vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 270MDA1224AD Sounder สีเทา ขนาด 70 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.953 นิ้ว 12 ถึง 24VDC

In Stock
รายการ: AA7QGL รุ่น: 270MDA1224ADข้ามอ้างอิง: 16G795
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
฿6,473 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSounder
สีสีเทาอ่อน
วาดปัจจุบัน0.12 ถึง 0.95A @ 12V AC, 30 ถึง 335 mA @ 12V DC, 0.17 ถึง 1.06A @ 24V AC, 45 ถึง 450 mA ที่ 24V DC
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.95 "
ความสูง4.1 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
คะแนน NEMA54 IP
อุณหภูมิในการใช้งาน-22 ถึง 140 องศา F
อันดับ54 IP
ระดับเสียง86.5 ถึง 103.5dB @ 12V, 91 ถึง 107dB @ 24V
แรงดันไฟฟ้า12/24 แวค/ดีซี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)7.8
ความยาวเรือ (ซม.)7.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.61
รหัส HS8531800040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสีวาดปัจจุบันระดับเสียงแรงดันไฟฟ้าเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงคะแนน NEMAราคา
EDWARDS SIGNALING 248MDA120A Sounder, สีเทา, ขนาด 48 มม., พิกัด 0.01A, 120VAC ที่ 50/60 Hz | AA7QCU 16G710 248MDA120A-สีเทา0.010A เอซี86.5 ถึง 103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "65 IP฿5,763
EDWARDS SIGNALING 248MDA240A Sounder สีเทา ขนาด 48 มม. | AA7QCV 16G711 248MDA240A-สีเทา0.015A เอซี86.5 ถึง 103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "65 IP฿6,500
EDWARDS SIGNALING 248MDA24AD Sounder สีเทา ขนาด 48 มม. | AA7QCW 16G712 248MDA24AD-สีเทา0.13A AC / DC86.5 ถึง 103.5 dB24 VAC/DC2.17 "2.4 "65 IP฿5,330
EDWARDS SIGNALING 270MDA120A Sounder, สีเทา, ขนาด 70 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.953 นิ้ว, 120VAC | AA7QGK 16G794 270MDA120A-สีเทาอ่อน-86.5 ถึง 103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "54 IP฿7,403
EDWARDS SIGNALING 270MDA240A Sounder สีเทา ขนาด 70 มม. | AA7QGM 16G796 270MDA240A-สีเทาอ่อน25 ถึง 60 mA93 ถึง 103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "54 IP฿8,806
EDWARDS SIGNALING 270PZO120240A Sounder สีเทา ขนาด 70 มม. | AA7QGN 16G797 270PZO120240A-สีเทาอ่อน4 mA ที่ 120V AC, 10 mA @ 240V AC75 ถึง 81dB @ 120V, 78 ถึง 87dB @ 240V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "54 IP฿5,714
EDWARDS SIGNALING 270PZO1248AD Sounder สีเทา ขนาด 70 มม. | AA7QGP 16G798 270PZO1248โฆษณา-สีเทาอ่อน3 mA ที่ 12V, 6 mA @ 24V, 13 mA @ 48V72 ถึง 79dB @ 12V, 77 ถึง 85dB @ 24V, 79 ถึง 89dB @ 48V12/24/48 โวลต์/ดีซี2.95 "4.1 "54 IP฿5,477

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 270MDA1224AD Sounder สีเทา ขนาด 70 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.953 นิ้ว 12 ถึง 24VDC
฿6,473 / หน่วย