EDWARDS SIGNALING 248MDA120AB Sounder สีดำ ขนาด 48 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Sounder |
ขนาด | 48mm |
รุ่น | ขนาด | สี | วาดปัจจุบัน | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248MDA120A | - | สีเทา | 0.010A เอซี | 86.5 ถึง 103.5 dB | 120 VAC | 2.17 " | 2.4 " | 65 IP | ฿5,763 | |
248MDA240A | - | สีเทา | 0.015A เอซี | 86.5 ถึง 103.5 dB | 240 VAC | 2.17 " | 2.4 " | 65 IP | ฿6,500 | |
248MDA24AD | - | สีเทา | 0.13A AC / DC | 86.5 ถึง 103.5 dB | 24 VAC/DC | 2.17 " | 2.4 " | 65 IP | ฿5,330 | |
270MDA120A | - | สีเทาอ่อน | - | 86.5 ถึง 103.5 dB | 120 VAC | 2.95 " | 4.1 " | 54 IP | ฿7,403 | |
270MDA1224AD | - | สีเทาอ่อน | 0.12 ถึง 0.95A @ 12V AC, 30 ถึง 335 mA @ 12V DC, 0.17 ถึง 1.06A @ 24V AC, 45 ถึง 450 mA ที่ 24V DC | 86.5 ถึง 103.5dB @ 12V, 91 ถึง 107dB @ 24V | 12/24 แวค/ดีซี | 2.95 " | 4.1 " | 54 IP | ฿6,473 | |
270MDA240A | - | สีเทาอ่อน | 25 ถึง 60 mA | 93 ถึง 103.5 dB | 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | 54 IP | ฿8,806 | |
270PZO120240A | - | สีเทาอ่อน | 4 mA ที่ 120V AC, 10 mA @ 240V AC | 75 ถึง 81dB @ 120V, 78 ถึง 87dB @ 240V | 120 / 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | 54 IP | ฿5,714 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.